Miarka zwijana z wyjątkowo grubą osłoną obudowy 7 m

Nr art.: 462335 7
(PLN 25,06 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 383,33 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość linki (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
szerokość taśmy 25 mm
szerokość korpusu 77 mm
szerokość obudowy 34 mm
wysokość obudowy 73 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462335 7
EAN / GTIN 4975364024718
Numer producenta G5P70MTD215Y

Opis

Wykonanie:

Solidna miara zwijana G-Lock z wyjątkowo grubą osłoną obudowy. Obudowa antypoślizgowa. Przesuwny zaczep końcowy, mocowany 3 nitami. Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy. Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy. Czytelna skala z przodu i z tyłu. Taśma żółta, nadruk czarny / czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali. Wraz z klipsem na pasek.