Miarka zwijana z wyjątkowo grubą osłoną obudowy 5/25 m

Nr art.: 462335 5/25
(PLN 29,57 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 243,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
szerokość taśmy 25 mm
szerokość korpusu 67 mm
szerokość obudowy 28 mm
wysokość obudowy 63 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462335 5/25
EAN / GTIN 4975364024695
Numer producenta G5P50MTL215Y

Opis

Wykonanie:

Solidna miara zwijana G-Lock z wyjątkowo grubą osłoną obudowy. Obudowa antypoślizgowa. Przesuwny zaczep końcowy, mocowany 3 nitami. Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy. Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy. Czytelna skala z przodu i z tyłu. Taśma żółta, nadruk czarny / czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali. Wraz z klipsem na pasek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.