{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
szerokość taśmy | 19 mm | |
szerokość korpusu | 67 mm | |
szerokość obudowy | 28 mm | |
wysokość obudowy | 63 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462335 5 | |
EAN / GTIN | 4975364024800 | |
Numer producenta | G9P50MTL215Y |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Miarka zwijana z wyjątkowo grubą osłoną obudowy 5 m
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
144,86 PLN
(PLN 28,97 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | |
szerokość taśmy | 19 | 19 |
wysokość obudowy | 63 | 68 |
norma | EG II | EG II |
szerokość korpusu | 67 | 74 |
szerokość obudowy | 28 | 31 |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza |