{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
szerokość taśmy | 16 mm | |
szerokość korpusu | 63 mm | |
szerokość obudowy | 25 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Numer producenta | G6P30MTL215Y |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Miarka zwijana z wyjątkowo grubą osłoną obudowy 3 m
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
103,82 PLN
(PLN 34,61 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | |
szerokość taśmy | 16 | 16 |
wysokość obudowy | 59 | 59 |
norma | EG II | EG II |
szerokość korpusu | 63 | 66 |
szerokość obudowy | 25 | 27 |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza |