{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 8 mm - 10 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
wymiar a | 2,5 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 52 mm | |
głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 352 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428800 8-10 | |
EAN / GTIN | 7630041108057 | |
Numer producenta | 00810002 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO 8-10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 454,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 650,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,001 mm | 0,001 mm |
granica błędu | 0,004 mm | 0,004 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | DIN 863 | Norma zakładowa |
wymiar a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |