{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 8 mm - 10 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
wymiar a | 1,5 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 54 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 154 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ pierścieni nastawczych | 8 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428990 8-10 | |
EAN / GTIN | 4045197276322 | |
Numer producenta | 428990 8-10 |