Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 10-12mm

Nr art.: 428990 10-12
Rabat
1673,18 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,11 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 304,67 PLN /szt.
  • 432,53 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 10 mm - 12 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,005 mm
wymiar a 1,5 mm
standardowa głębokość pomiaru 54 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 154 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ pierścieni nastawczych 10 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428990 10-12
EAN / GTIN 4045197276339
Numer producenta 428990 10-12

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo (od ⌀ 12 – szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od ⌀ 12 – z węglików spiekanych).

W dostawie:

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428993, pierścienie nastawcze nr 484030.