{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 3,5 mm - 4 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
wymiar a | 2 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu |
428800 3,5-4
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7630041108330
Kopiuj |
|
Numer producenta |
00813410
Kopiuj |