{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 200 mm - 225 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,008 mm | |
wymiar a | 26 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 81 mm | |
głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 1 581 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428800 200-225 | |
EAN / GTIN | 7630041108286 | |
Numer producenta | 00813101 |