{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 70 mm - 80 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,005 mm | |
wymiar a | 11 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 84 mm | |
głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 1 584 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428800 70-80 | |
EAN / GTIN | 7630041108200 | |
Numer producenta | 00812304 |