{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 30 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
wymiar a | 7 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 78 mm | |
głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 1 578 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428800 25-30 | |
EAN / GTIN | 7630041108132 | |
Numer producenta | 00811502 |