Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO 275-300 mm

Nr art.: 428800 275-300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 239,48 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 275 mm - 300 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,008 mm
wymiar a 26 mm
standardowa głębokość pomiaru 81 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką 1 581 mm
Technika pomiarowa analogowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428800 275-300
EAN / GTIN 7630041108316
Numer producenta 00813104

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużek). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu).
Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych (HV5−1300).

W dostawie:

Z przedłużkami 150 mm nr 428802, wielk. 5/150, dostawa w drewnianej kasecie.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

Wskazówka:

Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka