{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 11 mm - 14 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
wymiar a | 3,5 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 77 mm | |
głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 1 577 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428800 11-14 | |
EAN / GTIN | 7630041108088 | |
Numer producenta | 00810801 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO, zakres pomiarowy: 11-14mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 717,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1519,81 PLN
1 145,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 0,004 mm | 0,005 mm |
zakres pomiarowy | 11 mm - 14 mm | 12 mm - 16 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | DIN 863 | Norma zakładowa |
standardowa głębokość pomiaru | 77 mm | 80 mm |
wymiar a | 3,5 mm | 0,5 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |