Śruby teowe (10.9. / 8.8.) kompletne 2824400

Nr art.: 375300 2824400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 787
    wymiar nominalny rowka teowego 28 mm
    gwint G M24
    długość L 400 mm
    długość gwintu b 240 mm
    mniejsza szerokość nakrętki a 27,7 mm
    szerokość nakrętki e 44 mm
    wysokość k 18 mm
    Rodzaj produktu Śruba do rowków

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 375300 2824400
    EAN / GTIN 4020772081126
    Numer producenta 81125

    Opis

    Wykonanie:

    Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.
    wykonanie standardowe, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).
    Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

    Norma:

    DIN 787

    W dostawie:

    komplet, z bardzo grubą podkładką nr 375340 i nakrętką wysoką nr 375385.

    Wskazówka:

    • przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.