{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 787 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 28 mm | |
gwint G | M24 | |
długość L | 160 mm | |
długość gwintu b | 110 mm | |
mniejsza szerokość nakrętki a | 27,7 mm | |
szerokość nakrętki e | 44 mm | |
wysokość k | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Śruba do rowków |
Numer artykułu | 375300 2824160 | |
EAN / GTIN | 4020772081102 | |
Numer producenta | 81109 |