Śruby teowe (10.9. / 8.8.) kompletne 2020200

Nr art.: 375300 2020200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 787
wymiar nominalny rowka teowego 20 mm
gwint G M20
długość L 200 mm
długość gwintu b 125 mm
mniejsza szerokość nakrętki a 19,7 mm
szerokość nakrętki e 32 mm
wysokość k 12 mm
Rodzaj produktu Śruba do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375300 2020200
EAN / GTIN 4020772084325
Numer producenta 84327

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.
wykonanie standardowe, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).
Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

Norma:

DIN 787

W dostawie:

komplet, z bardzo grubą podkładką nr 375340 i nakrętką wysoką nr 375385.

Wskazówka:

  • przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.