Śruby teowe (10.9. / 8.8.) kompletne 161480

Nr art.: 375300 161480
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 787
wymiar nominalny rowka teowego 16 mm
gwint G M14
długość L 80 mm
długość gwintu b 55 mm
mniejsza szerokość nakrętki a 15,7 mm
szerokość nakrętki e 25 mm
wysokość k 9 mm
Rodzaj produktu Śruba do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375300 161480
EAN / GTIN 4020772084448
Numer producenta 84442

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.
wykonanie standardowe, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).
Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

Norma:

DIN 787

W dostawie:

komplet, z bardzo grubą podkładką nr 375340 i nakrętką wysoką nr 375385.

Wskazówka:

  • przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.