{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 787 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 10 mm | |
gwint G | M10 | |
długość L | 100 mm | |
długość gwintu b | 60 mm | |
mniejsza szerokość nakrętki a | 9,7 mm | |
szerokość nakrętki e | 15 mm | |
wysokość k | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Śruba do rowków |
Numer artykułu | 375300 1010100 | |
EAN / GTIN | 4020772080846 | |
Numer producenta | 80846 |