{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 787 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 22 mm | |
gwint G | M20 | |
długość L | 80 mm | |
długość gwintu b | 55 mm | |
mniejsza szerokość nakrętki a | 21,7 mm | |
szerokość nakrętki e | 35 mm | |
wysokość k | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Śruba do rowków |
Numer artykułu | 375300 222080 | |
EAN / GTIN | 4020772081058 | |
Numer producenta | 81059 |