Podpórki śrubowe z podstawą stalową 52 mm

Nr art.: 373500 52
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6400
    najwyższa wysokość podpory 52 mm
    najniższa wysokość podpory 42 mm
    ⌀ główki 50 mm
    ⌀ części dolnej 50 mm
    do łap o szerokości rowków 14 mm - 22 mm
    nośność 100 kN
    Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 373500 52
    EAN / GTIN 4020772072384
    Numer producenta 72389

    Opis

    Wykonanie:

    Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
    samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

    Wskazówka:

    Od wielk. 52 z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.