{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6400 | |
najwyższa wysokość podpory | 140 mm | |
najniższa wysokość podpory | 100 mm | |
⌀ główki | 68 mm | |
⌀ części dolnej | 68 mm | |
do łap o szerokości rowków | 20 mm - 40 mm | |
nośność | 120 kN | |
Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
Numer artykułu | 373500 140 | |
EAN / GTIN | 4020772072421 | |
Numer producenta | 72421 |