Podpórki śrubowe z podstawą stalową 300 mm

Nr art.: 373500 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6400
    najwyższa wysokość podpory 300 mm
    najniższa wysokość podpory 190 mm
    ⌀ główki 80 mm
    ⌀ części dolnej 100 mm
    do łap o szerokości rowków 20 mm - 40 mm
    nośność 350 kN
    Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 373500 300
    EAN / GTIN 4020772072445
    Numer producenta 72447

    Opis

    Wykonanie:

    Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
    samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

    Wskazówka:

    Od wielk. 52 z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.