{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6400 | |
najwyższa wysokość podpory | 50 mm | |
najniższa wysokość podpory | 38 mm | |
⌀ główki | 31 mm | |
⌀ części dolnej | 31 mm | |
do łap o szerokości rowków | 6,6 mm - 14 mm | |
nośność | 25 kN | |
Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
Numer artykułu |
373500 50
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772072391
Kopiuj |
|
Numer producenta |
72397
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |