• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Podpórki śrubowe z podstawą stalową 210 mm

Nr art.: 373500 210
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6400
najwyższa wysokość podpory 210 mm
najniższa wysokość podpory 140 mm
⌀ główki 70 mm
⌀ części dolnej 80 mm
do łap o szerokości rowków 20 mm - 40 mm
nośność 170 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 373500 210
EAN / GTIN 4020772072438
Numer producenta 72439

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

Wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.