{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6400 | |
najwyższa wysokość podpory | 100 mm | |
najniższa wysokość podpory | 70 mm | |
⌀ główki | 50 mm | |
⌀ części dolnej | 50 mm | |
do łap o szerokości rowków | 14 mm - 22 mm | |
nośność | 100 kN | |
Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
Numer artykułu | 373500 100 | |
EAN / GTIN | 4020772072414 | |
Numer producenta | 72413 |