Moduł mocujący mobilny 1S

Nr art.: 361110 1S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
długość L 126 mm
szerokość B 125 mm
wysokość H 104,5 mm
H1 77,5 mm
masa 8 kg
Pasujące do kodu barwnego Xpent1-2
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361110 1S
EAN / GTIN 4045197911636
Numer producenta 361110 1S

Opis

Wykonanie:

Wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane.
Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123361137.

Pasuje do:

Szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119 i szczęki nasadzane nr 361123361138.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętak płaski 6-kątny z uchwytem poprzecznym nr 627424 wielk. 5 i klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120.

Wskazówka:

Do śrub mocujących potrzeba zestawu wkrętaków SW5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka