Moduł mocujący stały, dla typu: 0

Nr art.: 361105 0
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
długość L 100 mm
szerokość B 100 mm
wysokość H 108 mm
H1 85 mm
masa 4,5 kg
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361105 0
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197848932
Kopiuj
Numer producenta 361105 0
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane.
Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123361137.

Pasuje do:

Szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119 i szczęki nasadzane nr 361123361138.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętak płaski 6-kątny z uchwytem poprzecznym nr 627424 wielk. 5 i klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120.

Wskazówka:

Do śrub mocujących potrzebują Państwo wkładki 6-kątnej do wkrętaka (Typ 0 = SW8, Typ 1, 1S+2 = SW10).
Do śrub mocujących potrzeba zestawu wkrętaków SW5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka