Imadła 5-osiowe Xpent 0

Nr art.: 361100 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
  • wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
wersja System mocowania w punkcie zerowym
zakres mocowania S1 6 mm - 88 mm
zakres mocowania S2 84 mm - 168 mm
zakres mocowania S3 159 mm - 243 mm
zakres mocowania S4 239 mm - 301 mm
długość L 362 mm
wysokość korpusu c 125 mm
c1 85 mm
szerokość B 100 mm
szerokość rowka n H7 20 mm
wysokość h 40 mm
maks. siła mocująca do 32 kN
maksymalny moment obrotowy 65 Nm
masa 19 kg
rozwartości kluczy 5 mm; 8 mm
Duża przedłużka wrzeciona 80
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Xpent0
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925

Opis

Wykonanie:

  • bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria,
  • elastyczny, modułowy system mocowania,
  • wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane,
  • siła zacisku do 40 kN przy momencie obrotowym 90 Nm,
  • oba moduły mocujące do indywidualnego pozycjonowania na szynie podstawowej,
  • zmienny zakres mocowania i regulacji,
  • dokładność powtórzeń < 0,01 mm,
  • z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp w punkcie zerowym, wymiar 200 mm.

Zastosowanie:

Perfekcyjne do prawdziwej obróbki 5-stronnej.
W połączeniu z różnymi szczękami możliwe jest mocowanie konwencjonalne, na gładkiej powierzchni, jak i mocowanie półfabrykatów.

W dostawie:

Szyna podstawowa, wrzeciono, przedłużka wrzeciona, korba / wkrętak 6-kątny (w przypadku typu 1S), moduł mocujący stały, moduł mocujący mobilny.

Wyp. dodatkowe:

Moduły mocujące nr 361105361110, szczęki środkowe nr 361111, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzeciona nr 361120, łapy mocujące nr 361165, klucz dynamometryczny nr 656050, rozm. 120, nasadka wkrętakowa nr 643329, ogranicznik obrabianych przedmiotów nr 360094, szczęka nasadzana nr 361123 – 361138.

Wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 361123361137 i szczęki nasadzane nr 361140361151 nie są objęte zakresem dostawy. W sytuacji montażowej S4 konieczna jest kolejna przedłużka wrzeciona nr 361120. W celu zapewnienia doskonałego smarowania narzędzia zalecamy smar uniwersalny nr 083592 PLUS.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka