Szczęka wysunięta Gripp 3/5, dla typu: 100

Nr art.: 361142 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 100 mm
wysokość szczęk h 20 mm
wysokość h1 17 mm
wysokość h2 15 mm
długość szczęk l 12 mm
długość l1 9 mm
długość l2 9 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0; Xpent1-2
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361142 100
EAN / GTIN 4045197849199
Numer producenta 361142 100

Opis

Wykonanie:

Pierwszy stopień mocowania o wysokości 3 mm. Drugi stopień mocowania o wysokości 5 mm.
Powierzchnia przyłożenia 3 mm.

Zaleta:

Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124361127, nr 361133 i nr 361135.
Szczęki stopniowane nr 361295361296.