{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Xpent | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
zakres mocowania S1 | 6 mm - 108 mm | |
zakres mocowania S2 | 104 mm - 208 mm | |
zakres mocowania S3 | 186 mm - 290 mm | |
zakres mocowania S4 | 286 mm - 386 mm | |
długość L | 454 mm | |
wysokość korpusu c | 125,5 mm | |
c1 | 77,5 mm | |
szerokość B | 125 mm | |
szerokość rowka n H7 | 20 mm | |
wysokość h | 45 mm | |
maks. siła mocująca do | 40 kN | |
maksymalny moment obrotowy | 90 Nm | |
masa | 34 kg | |
rozwartości kluczy | 5 mm; 10 mm | |
Duża przedłużka wrzeciona | 100 | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Xpent1-2 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 361100 1S | |
EAN / GTIN | 4045197926906 | |
Numer producenta | 361100 1S |