Szczęka gładka 3/5, dla typu: 80

Nr art.: 361143 80
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
dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 80 mm
wysokość szczęk h 20 mm
wysokość h1 15 mm
wysokość h2 17 mm
długość szczęk l 12 mm
długość l1 9 mm
długość l2 9 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0; Xpent1-2
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361143 80
EAN / GTIN 4045197809506
Numer producenta 361143 80

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia przyłożenia 3 mm.
Pierwszy stopień mocowania o wysokości 3 mm. Drugi stopień mocowania o wysokości 5 mm.

Zaleta:

Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124361127, nr 361133 i nr 361135.
Szczęki stopniowane nr 361295361296.