{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 63 mm | |
wysokość szczęk h | 20 mm | |
wysokość h1 | 17 mm | |
wysokość h2 | 15 mm | |
długość szczęk l | 12 mm | |
długość l1 | 9 mm | |
długość l2 | 9 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent0 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361143 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849205 | |
Numer producenta | 361143 63 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |