Szybkowymienna płyta adaptera do XPENT 125 mm

Nr art.: 361137 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
wysokość h 20,5 mm
długość l 66 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent1-2
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zaleta:

Istniejące dociski NC prod. GARANT albo Allmatic można stosować ze szczękami nasadowymi i nasadzanymi XPENT.

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk nasadowych XTRIC rozm. 125 w XPENT rozm. 1S, 1 oraz 2.

Materiał:

Stal hartowana

Pasuje do:

Szczęki nasadowe XTRIC nr 363010363045 w rozm. 125.

Wskazówka:

Brak możliwości zwiększenia szerokości mocowania poprzez obracanie kolumny mocującej w połączeniu z płytą adaptera.
Uwaga: maks. 72 Nm = 32 kN.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie