Płyta adaptera, dla typu: 360

Nr art.: 361170 360
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
dla typu Cena jednostkowa z VAT
  • wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
wersja System mocowania w punkcie zerowym
długość L 362 mm
szerokość B 342 mm
wysokość H 54,4 mm
Wysokość H1 26 mm
masa 28 kg
Liczba otworów ZC 4
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Numer producenta 361170 360

Opis

Zastosowanie:

Do optymalnego mocowania zacisku 5 - osiowego w systemie mocowania w punkcie zerowym 200 mm.

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych nr 361100 i szyny podstawy nr 361115.

W dostawie:

Wraz z listwą zaciskową z śrubami cylindrycznymi.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie mocujące nr 360025, wielk. 18M16 i wielk. 18M16/138.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka