{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Xpent | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
długość L | 554 mm | |
szerokość B | 342 mm | |
wysokość H | 56,4 mm | |
Wysokość H1 | 24 mm | |
masa | 42,5 kg | |
Liczba otworów ZC | 6 | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 | |
Rodzaj produktu | Płyta adaptera |
Numer artykułu | 361170 550 | |
EAN / GTIN | 4045197809674 | |
Numer producenta | 361170 550 |