{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Xpent | |
długość L | 126 mm | |
szerokość B | 125 mm | |
wysokość H | 144,5 mm | |
H1 | 117,5 mm | |
masa | 9 kg | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 | |
Rodzaj produktu | Elementy mocujące |
Numer artykułu | 361105 1 | |
EAN / GTIN | 4045197809223 | |
Numer producenta | 361105 1 |