{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 16 mm | |
Zakres gwintownika | M6-20 | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
ø chwytu d | 31 mm | |
długość przyłącza L | 35 mm | |
długość wysięgu H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
chwyt kwadratowy | 12 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 335647 16 | |
EAN / GTIN | 4045197554154 | |
Numer producenta | 335647 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
950,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
165,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
496,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
408,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 002,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość wysięgu H | 96 mm | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 45 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Zakres gwintownika | M6-20 | M6-20 | M14-33 | M6-20 | M14-33 |
⌀ chwytu gwintownika | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
ø chwytu d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm |
chwyt kwadratowy | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna |