{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 9 mm | |
Zakres gwintownika | M6-20 | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
ø chwytu d | 31 mm | |
długość przyłącza L | 35 mm | |
długość wysięgu H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
chwyt kwadratowy | 7 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 335647 9 | |
EAN / GTIN | 4045197554109 | |
Numer producenta | 335647 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
955,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
125,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
166,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
315,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
410,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
730,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
długość wysięgu H | 96 | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
⌀ zewn. D | 50 | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Zakres gwintownika | M6-20 | M3-12 | M6-20 | M3-12 | M6-20 | M3-12 |
⌀ chwytu gwintownika | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ø chwytu d | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |
chwyt kwadratowy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |