{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 8 mm | |
Zakres gwintownika | M6-20 | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
ø chwytu d | 31 mm | |
długość przyłącza L | 35 mm | |
długość wysięgu H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
chwyt kwadratowy | 6,2 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 335647 8 | |
EAN / GTIN | 4045197554093 | |
Numer producenta | 335647 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym, M6-20, ⌀ chwytu gwintownika: 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
951,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
124,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
165,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
313,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
409,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
727,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
długość wysięgu H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Zakres gwintownika | M6-20 | M3-12 | M6-20 | M3-12 | M6-20 | M3-12 |
⌀ chwytu gwintownika | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
ø chwytu d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | przedłużka |