{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 16 mm | |
Zakres gwintownika | M14-33 | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
ø chwytu d | 48 mm | |
długość przyłącza L | 55,5 mm | |
długość wysięgu H | 45 mm | |
chwyt kwadratowy | 12 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335640 16 | |
EAN / GTIN | 4045197336033 | |
Numer producenta | 335640 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym 16 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 014,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
167,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
502,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
413,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
962,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 55,5 | 35 | 55,5 | 35 | 35 |
długość wysięgu H | 45 | 11 | 14 | 34 | 96 |
⌀ zewn. D | 72 | 46 | 68 | 50 | 50 |
⌀ chwytu gwintownika | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ø chwytu d | 48 | 31 | 48 | 31 | 31 |
chwyt kwadratowy | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | przedłużka |