Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym 20 mm

Nr art.: 335640 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu gwintownika 20 mm
    Zakres gwintownika M14-33
    ⌀ zewn. D 72 mm
    ø chwytu d 48 mm
    długość przyłącza L 55,5 mm
    długość wysięgu H 45 mm
    chwyt kwadratowy 16 mm
    Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 335640 20
    EAN / GTIN 4045197336057
    Numer producenta 335640 20

    Opis

    Wykonanie:

    Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym

    Zastosowanie:

    Do otworów nieprzelotowych.

    Wskazówka:

    Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.