{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK6 | |
⌀ korpusu D | 102,5 mm | |
długość użytkowa B | 172,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 50 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 18 mm | |
maksymalne bicie | 0,01 mm | |
długość kła C | 78 mm | |
do detali o masie | 2 500 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Numer producenta | 058673 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obrotowe kły tokarskie z wydłużonym wierzchołkiem 60° / 30° 6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 462,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 811,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 231,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 2 500 | 3 500 | 2 500 |
⌀ korpusu D | 102,5 | 105 | 105 |
maksymalne bicie | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
stożek Morse’a | MK6 | MK6 | MK6 |
długość użytkowa B | 172,5 | 150 | 169 |
największa ⌀ kła 60° A | 50 | 50 | 50 |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |