{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 58,5 mm | |
długość użytkowa B | 95,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 25 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 12 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 47 mm | |
do detali o masie | 400 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Numer producenta | 058670 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obrotowe kły tokarskie z wydłużonym wierzchołkiem 60° / 30° 3
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 965,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 912,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 816,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 400 | 400 | 400 |
⌀ korpusu D | 58,5 | 60 | |
maksymalne bicie | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
stożek Morse’a | MK3 | MK3 | MK3 |
długość użytkowa B | 95,5 | 95 | |
długość kła C | 47 | 36 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |