{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 88,5 mm | |
długość użytkowa B | 143,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 40 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 16 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 64 mm | |
do detali o masie | 1 200 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Numer producenta | 058672 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obrotowe kły tokarskie z wydłużonym wierzchołkiem 60° / 30° 5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 238,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
2 680,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 1 200 | 1 200 |
⌀ korpusu D | 88,5 | 78 |
stożek Morse’a | MK5 | MK5 |
długość użytkowa B | 143,5 | 132 |
długość kła C | 64 | 61 |
największa ⌀ kła 30° A | 16 | 12 |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący |