• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Obrotowe kły tokarskie z wydłużonym wierzchołkiem 60° / 30° 1

Nr art.: 320670 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK1
⌀ korpusu D 34,5 mm
długość użytkowa B 70,5 mm
największa ⌀ kła 60° A 15 mm
największa ⌀ kła 30° A 9 mm
maksymalne bicie 0,005 mm
długość kła C 27 mm
do detali o masie 80 kg
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320670 1
EAN / GTIN 4019208017044
Numer producenta 058668

Opis

Wykonanie:

  • Korpus i ostrze kła hartowane.
  • Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
  • kieł wydłużony, kąt wierzchołkowy 60°/30°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnejoraz wykańczającej.
wydłużone ostrze kła obrotowego umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła przedmiotu obrabianego, przydatne zwłaszcza przy obróbce licowej detalu.