{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 43 mm | |
długość użytkowa B | 75 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 20 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 10 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 34 mm | |
do detali o masie | 140 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Numer producenta | 058669 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obrotowe kły tokarskie z wydłużonym wierzchołkiem 60° / 30° 2
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 609,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 342,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 140 | 140 |
⌀ korpusu D | 43 | 45 |
maksymalne bicie | 0,005 | 0,005 |
stożek Morse’a | MK2 | MK2 |
długość użytkowa B | 75 | 87 |
największa ⌀ kła 30° A | 10 | 8 |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący |