{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 45 mm | |
długość użytkowa B | 87 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 20 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 8 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 37 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
do detali o masie | 140 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320658 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774187 | |
Numer producenta | 320658 2 |