{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK6 | |
⌀ korpusu D | 110 mm | |
długość użytkowa B | 178 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 52 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 20 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 86 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 000 min-1 | |
do detali o masie | 2 500 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320658 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774330 | |
Numer producenta | 320658 6 |