{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK6 | |
⌀ korpusu D | 105 mm | |
długość użytkowa B | 150 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 50 mm | |
maksymalne bicie | 0,01 mm | |
długość kła C | 58,2 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
do detali o masie | 3 500 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 | |
Numer producenta | 320672 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 795,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 213,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 3 500 kg | 2 500 kg |
⌀ korpusu D | 105 mm | 105 mm |
maksymalne bicie | 0,01 mm | 0,01 mm |
stożek Morse’a | MK6 | MK6 |
długość użytkowa B | 150 mm | 169 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 50 mm | 50 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący |