{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 88 mm | |
długość użytkowa B | 128,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 40 mm | |
maksymalne bicie | 0,006 mm | |
długość kła C | 50,5 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
do detali o masie | 2 000 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320672 5 | |
EAN / GTIN | 4062406199968 | |
Numer producenta | 320672 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 775,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 420,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 120,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ korpusu D | 88 mm | 69 mm | 88 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | 3 800 min-1 | 3 000 min-1 |
maksymalne bicie | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
stożek Morse’a | MK5 | MK5 | MK5 |
długość użytkowa B | 128,5 mm | 103 mm | 143 mm |
długość kła C | 50,5 mm | 40 mm | 65 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 40 mm | 32 mm | 40 mm |